曜日別特売
SNMG120412SG 正方形 ネガチップ PR120S 京セラ 00788378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

正方形 ネガチップ PR120S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番554-6906
内容量1箱(10個)注文コード00788378品番SNMG120412SG
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。

用途
被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。
仕様荒加工トラスコ品番554-6906寸法D1(mm)5.16材種PR120S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする