※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00789446 品番 TEFS060E44-14C06CF57
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。
荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 トラスコ品番224-3145 刃数4枚 全長(mm)57 刃長(mm)14 表面処理PVDコーティング 底刃スクエア ねじれ角(°)38 材種AH725 シャンク径(mm)6 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする