曜日別特売
TEFS080E44-18C08CF63 不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF タンガロイ 00789455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)8
シャンク径(mm)8
刃長(mm)18
全長(mm)63
内容量1本注文コード00789455品番TEFS080E44-18C08CF63
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。
荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。トラスコ品番223-9932刃数4枚全長(mm)63刃長(mm)18表面処理PVDコーティング底刃スクエアねじれ角(°)38材種AH725シャンク径(mm)8刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする