※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不等分割エンドミル コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00789489 品番 TEFS160E44-34C16CF92
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ソリッドエンドミルシリーズSolidMeisterはバリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスします。
荒・仕上げコンビネーションタイプエンドミルです。

用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 トラスコ品番223-8360 刃数4枚 全長(mm)92 刃長(mm)34 表面処理PVDコーティング ねじれ角38 底刃スクエア ねじれ角(°)38 材種AH725 シャンク径(mm)16 刃径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする