大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの ハイスエンドミル
大洋ツールの テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 2TE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00794937
品番
2TE5X15°
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
35
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
勾配角
15
小径(Φmm)
5
材質
SKH56
片角(°)
15
両角(°)
30
角度小数
15
勾配角(片角)
15°