大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの ハイスエンドミル
大洋ツールの テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 4TE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
刃長(mm)
60
注文コード
00795122
品番
4TE12X20°X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥195,000
この商品は
全長・刃長・小径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
42
刃数
4
勾配角
20
材質
SKH56
小端径(Φmm)
12
片角(°)
20
両角(°)
40
角度小数
20
勾配角(片角)
20°