大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの ハイスエンドミル
大洋ツールの テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 4TE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795463
品番
4TE4X20°
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
30
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
勾配角
20
材質
SKH56
小径(Φmm)
4
片角(°)
20
両角(°)
40
角度小数
20
勾配角(片角)
20°