大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの ハイスエンドミル
大洋ツールの テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 4TE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795472
品番
4TE4X30°
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
勾配角
30
材質
SKH56
小径(Φmm)
4
片角(°)
30
両角(°)
60
角度小数
30
勾配角(片角)
30°