FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 4TES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795585
品番
4TES16X15°
参考基準価格(税別)
¥164,350
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
刃長(mm)
50
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
SKH56
勾配角
15
小径(Φmm)
16
片角(°)
15
両角(°)
30
角度小数
15
勾配角(片角)
15°