FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795716
品番
FTDR12X0°30'X34
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
34
全長(mm)
91
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
勾配角
30′
小径(Φmm)
12
材質
SKH56
片角(°)
30'(0.5)
両角(°)
1
角度小数
0.5
勾配角(片角)
30′