FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795734
品番
FTDR12X1°30'X45
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
45
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
勾配角
130′
小径(Φmm)
12
材質
SKH56
片角(°)
130'(1.5)
両角(°)
3
角度小数
1.5
勾配角(片角)
1°30′