FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795777
品番
FTDR12X3°X60
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
60
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
勾配角
3
小径(Φmm)
12
材質
SKH56
片角(°)
3
両角(°)
6
角度小数
3
勾配角(片角)
3°