FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795786
品番
FTDR12X4°X60
参考基準価格(税別)
¥35,670
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
60
全長(mm)
126
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
勾配角
4
小径(Φmm)
12
材質
SKH56
片角(°)
4
両角(°)
8
角度小数
4
勾配角(片角)
4°