FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795804
品番
FTDR12X7°X80
参考基準価格(税別)
¥100,170
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
80
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
勾配角
7
小径(Φmm)
12
材質
SKH56
片角(°)
7
両角(°)
14
角度小数
7
勾配角(片角)
7°