FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795926
品番
FTDR25X1°30'X100
参考基準価格(税別)
¥110,670
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
勾配角
130′
小径(Φmm)
25
材質
SKH56
片角(°)
130'(1.5)
両角(°)
3
角度小数
1.5
勾配角(片角)
1°30′