FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796075
品番
FTDR8X7°X67
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
67
全長(mm)
143
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
勾配角
7
小径(Φmm)
8
材質
SKH56
片角(°)
7
両角(°)
14
角度小数
7
勾配角(片角)
7°