FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796084
品番
FTDS10X1°30'X22
参考基準価格(税別)
¥14,190
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
22
全長(mm)
79
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
勾配角
130′
小径(Φmm)
10
材質
SKH56
片角(°)
130'(1.5)
両角(°)
3
角度小数
1.5
勾配角(片角)
1°30′