FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796242
品番
FTDS2X0°30'X10
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,577
販売価格(税別)
¥
6,888
バスケットに入れる
刃長(mm)
10
全長(mm)
54
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
勾配角
30′
小径(Φmm)
2
材質
SKH56
片角(°)
30'(0.5)
両角(°)
1
角度小数
0.5
勾配角(片角)
30′