FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDS
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796398
品番
FTDS3X7°X24
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
24
全長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
勾配角
7
小径(Φmm)
3
材質
SKH56
片角(°)
7
両角(°)
14
角度小数
7
勾配角(片角)
7°