FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796416
品番
FTDS4X10°X28
参考基準価格(税別)
¥15,990
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
28
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
勾配角
10
小径(Φmm)
4
材質
SKH56
片角(°)
10
両角(°)
20
角度小数
10
勾配角(片角)
10°