FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796574
品番
FTDS5X4°X25
参考基準価格(税別)
¥11,190
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
25
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
勾配角
4
小径(Φmm)
5
材質
SKH56
片角(°)
4
両角(°)
8
角度小数
4
勾配角(片角)
4°