MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00798166
品番
2ESMTT1.5X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
4
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
勾配角
130′
小端径(Φmm)
1.5
材質
ESM
片角(°)
130'(1.5)
両角(°)
3
角度小数
1.5
勾配角(片角)
1°30′