MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 4ESMTR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00798507
品番
4ESMTR10X0.5
参考基準価格(税別)
¥19,170
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
85
刃数
4
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
28
材質
ESM
勾配角
30′
小端径(Φmm)
10
片角(°)
30'(0.5)
両角(°)
1
角度小数
0.5
勾配角(片角)
30′