MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 4ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00798534
品番
4ESMTR10X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,340
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
107
刃数
4
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
50
材質
ESM
勾配角
2
小端径(Φmm)
10
片角(°)
2
両角(°)
4
角度小数
2
勾配角(片角)
2°