MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 4ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00798613
品番
4ESMTR12X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,340
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
126
刃数
4
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
20
刃長(mm)
60
材質
ESM
勾配角
3
小端径(Φmm)
12
片角(°)
3
両角(°)
6
角度小数
3
勾配角(片角)
3°