MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 4ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00798683
品番
4ESMTR20X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥101,170
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
147
刃数
4
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
71
材質
ESM
勾配角
3
小端径(Φmm)
20
片角(°)
3
両角(°)
6
角度小数
3
勾配角(片角)
3°