MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS テーパ刃 4ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00798692
品番
4ESMTR6X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,340
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
68
刃数
4
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
24
材質
ESM
勾配角
30′
小端径(Φmm)
6
片角(°)
30'(0.5)
両角(°)
1
角度小数
0.5
勾配角(片角)
30′