FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
エンドミル HS ボール LS-BER
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00799846
品番
LS-BER14.5X75X300
参考基準価格(税別)
¥110,840
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
29
刃長(mm)
75
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
HSSCO
ボール半径R(mm)
14.5