FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
エンドミル HS ボール LS-BER
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00800004
品番
LS-BER23X125X350
参考基準価格(税別)
¥228,340
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
46
刃長(mm)
125
全長(mm)
350
シャンク径(Φmm)
42
刃数
4
材質
HSSCO
ボール半径R(mm)
23