FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
エンドミル HS ボール LS-BER
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00800038
品番
LS-BER3.25X35X150
参考基準価格(税別)
¥19,670
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.5
刃長(mm)
35
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
HSSCO
ボール半径R(mm)
3.25