S&K(三興製作所)
エンドミル HS ボール STECRR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2
1
3
2
5
4
6
刃長(mm)
2
1
3
2
5
4
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00800494
品番
STECRR1R
参考基準価格(税別)
¥12,720
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
2
材質
STEC
R
1