NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル HS ラフィング 6HV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00800555
品番
6HV42X42
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
42
刃長(mm)
65
全長(mm)
155
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
HSSCO