NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル HS ラフィング 6HV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00800582
品番
6HV45X42
参考基準価格(税別)
¥81,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
70
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
HSSCO