NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル HS ラフィング 6HV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00800607
品番
6HV47
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
47
刃長(mm)
70
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
HSSCO