NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル HS ラフィング AGLHV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00800643
品番
AGLHV45X32
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
145
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
HSSCO