S&K(三興製作所)
エンドミル HS ラフィング AL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00801605
品番
AL40X200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥149,040
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
200
全長(mm)
320
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
HSSCO
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00801605
AL40X200
06844643
αL 40.0X200
αニックロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)
1本
¥
76,980
税込
¥84,678
注文コードが変更になりました