FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 多刃 XLS-4S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
13.5
13.5
13.5
12.5
13
14
10.5
10
11.5
11
12
14.5
15.5
15
16.5
16
17.5
17
18.5
18
19.5
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
50
8.5
8
9.5
9
シャンク径(Φmm)
12
10
8
12
16
20
25
32
42
6
刃長(mm)
35
30
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
20
全長(mm)
200
150
200
100
250
300
350
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00803635
品番
XLS-4SF13.5X35X200
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
刃数
4
刃径(Φmm)
13.5
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
35
材質
SKH56