MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS 多刃 4ESMR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00804843
品番
4ESMR2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,920
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
55
刃数
4
刃径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
10
材質
ESM