MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル HS 多刃 4ESMR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
00805078
品番
4ESMR7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,250
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
75
刃数
4
刃径(Φmm)
7.5
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
材質
ESM