曜日別特売

エンドミル HS 多刃 4LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
10
8.5
9.5
9
10.5
11.5
11
12.5
12
13.5
13
14.5
14
15.5
15
16.5
16
17.5
17
18.5
18
19.5
19
20.5
20
21.5
21
22.5
22
23.5
23
24.5
24
25.5
25
26.5
26
27.5
27
28.5
28
29.5
29
3.5
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3
4.5
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4
5.5
50
5
6.5
6
7.5
7
8
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)45
全長(mm)83
83
95
105
110
120
135
140
150
155
160
165
63
180
185
58
68
200
210
220
73
78
内容量1本注文コード00805123品番4LF10X45X83
参考基準価格(税別)¥6,610販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
刃径(Φmm)10刃長(mm)45全長(mm)83シャンク径(Φmm)10刃数4材質SKH56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする