FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 多刃 4LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
23
23
23
22.5
23.5
24
10.5
10
11.5
11
12.5
12
13.5
13
14.5
14
15.5
15
16.5
16
17.5
17
18.5
18
19.5
19
20.5
20
21.5
21
22
24.5
25.5
25
26.5
26
27.5
27
28.5
28
29.5
29
3.5
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3
4.5
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4
5.5
50
5
6.5
6
7.5
7
8.5
8
9.5
9
シャンク径(Φmm)
25
12
10
16
20
25
6
32
42
8
刃長(mm)
80
50
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
25
100
105
20
30
115
125
35
40
全長(mm)
150
150
150
95
83
105
110
120
135
140
155
160
165
63
180
185
58
68
200
210
220
73
78
全106種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00805516
品番
4LF23X80X150
参考基準価格(税別)
¥26,110
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
23
刃長(mm)
80
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
SKH56