FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 多刃 4LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
29
29
29
28.5
29.5
30
10.5
10
11.5
11
12.5
12
13.5
13
14.5
14
15.5
15
16.5
16
17.5
17
18.5
18
19.5
19
20.5
20
21.5
21
22.5
22
23.5
23
24.5
24
25.5
25
26.5
26
27.5
27
28
3.5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3
4.5
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4
5.5
50
5
6.5
6
7.5
7
8.5
8
9.5
9
シャンク径(Φmm)
25
12
10
16
20
25
6
32
42
8
刃長(mm)
95
50
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
25
100
105
20
30
115
125
35
40
全長(mm)
165
165
165
95
83
105
110
120
135
140
150
155
160
63
180
185
58
68
200
210
220
73
78
全106種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00805692
品番
4LF29X95X165
参考基準価格(税別)
¥42,690
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
29
刃長(mm)
95
全長(mm)
165
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
SKH56