NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS 多刃 4NAC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00806164
品番
4NAC10
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSSCO
刃数
4