NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS 多刃 4NAC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
注文コード
00806304
品番
4NAC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
12
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00806304
4NAC4
06654812
4NAC 4.0
ナタックエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました