JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用シフトノブ
水中花パーキングブレーキノブ ブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00806499
品番
506032
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
電動パーキングブレーキ車用ノブ
用途
内装/アクセサリ
材質
レジン
色
ブルー
取付方式
交換式
ねじピッチ(mm)
10×1.5
適合車種
日野:エアループ/NEWプロフィア(H15.11〜H29.4)、デュトロ電動パーキング搭載車(H11.5〜) ふそう:NEWスーパーグレート(H19.4〜H29.4)、ブルーテックファイター増トン車(H17.11〜) いすゞ:NEW/07ギガトレーラーヘッド(H19.5〜H27.10)、07フォワード増トン車(H19.7〜R5.2) UD:コンドル※いすゞOEM車に限る(H29.9〜R5.2)
直径×高さ(mm)
約4.5×65.4
注意
※記載の適合車種以外で、パーキングブレーキのノブ部分が外れないお車には装着できません
※型式/年式等での適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いても一切お受け致しかねますので実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねます。ご了承ください