NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS 多刃 4SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
24
全長(mm)
120
注文コード
00806688
品番
4SE24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・全長
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
24
刃長(mm)
50
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
25
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00806688
4SE24
06656501
4SE 24.0
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました