明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
窓貼りシート/メッシュタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(cm)
180/巻
注文コード
00806700
品番
GPM-1831
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ペア・網入りガラスにもご使用いただけるメッシュタイプの窓飾りシートです。
UVカット82%で気になる視線や日差しを和らげます
用途
傷の保護 汚れ防止 遮熱 省エネ 屋外からの目隠し
材質
保護フィルム:ポリエステル
色
W
長さ(cm)
180/巻
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
丈(cm)
92
特性
UVカット82%・吸盤効果・ペア・網入り
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※シート表面の汚れは中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン等のご使用はお控えください。