明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの カーペット・フロア
明和グラビアの ラグマット
オレフィンジャストップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
注文コード
00806761
品番
OJS-1
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マットやラグに貼れるオレフィン樹脂100%のズレ防止シートです。
抗菌・防カビ仕様
表面強度が強く耐久性に優れています。
床暖房にもご使用いただけます。
用途
模様替え 保護 ズレ防止 汚れ防止 傷隠し 床暖房
材質
オレフィン樹脂(ポリエチレン系)
質量(kg)
2.2
色
BE
長さ(m)
15/巻
幅(cm)
80
特性
抗菌防カビ・床暖房
注意
※高級家具・調度品には使用しないでください。
※ワックス等の種類によっては長時間の使用で床にくもりが生じる場合がございます。床面を拭いたり、位置を少しずらしてご使用ください。
※直射日光の当たる場所や火の側ではご使用をお控えください。