NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS 多刃 4SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
34
全長(mm)
145
注文コード
00806803
品番
4SE34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・全長
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
34
刃長(mm)
60
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00806803
4SE34
06656605
4SE 34.0
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました