明和グラビア
防水キズ保護シートキッチン床用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
長さ(cm)
120/巻
120/巻
180/巻
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00806840
品番
BKK-45120
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
貼ってはがせる、キズや汚れを守る透明の保護シートです。
抗菌・防カビ・防水仕様
薄手なのでつまづきにくい
ハサミやカッターで簡単にカット可能です。
用途
防水 抗菌 防カビ 保護
材質
保護フィルム:ポリプロピレン
色
TO
質量(g)
180
幅(cm)
45
長さ(cm)
120/巻
材質(裏)
アクリル樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
特性
貼ってはがせる・抗菌防カビ
注意
※本製品を貼る床面の状態(経年劣化等)によっては、床を傷める可能性がございます。
※マットなどの滑り止め加工に含まれる老化防止剤や床材塗料、防腐剤、防虫剤等の薬剤によっては、変色、変退色の恐れがありますのでご注意ください。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。
※汚れの軽いうちは濡れ雑巾で拭き取りしてください。酷くなった場合は、中性洗剤を染み込ませた布巾で軽く拭き取り、洗剤を落としてください。裏面の汚れは流水で落としてください。
※凹凸面のある床面では粘着力が弱くなる可能性がございます。